曜日別特売

ミラーシャインWAX固形

ミラーシャインWAX固形 - SOFT99ミラーシャインWAX固形 - SOFT99
(1件のレビュー)

塗り込むだけで深くクリアな艶が得られます。液体タイプでは味わえない独特の作業フィーリングと固形WAXならではの膜厚感のある仕上がりが実現!
耐久期間約3ヶ月の長期性能維持を実現!さらにノーコンパウンドで塗装に安心。
塗り込みと同時に余剰なWAX成分を拭き取るハイテククロスを付属。ドアノブ等の狭い場所にもスムーズにWAXがけが行えます。
ボディだけでなく、プラスチック製のヘッドライトカバー、バイザー、テールランプなどにも使用可能。

付属品専用マイクロファイバークロス形状固形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1個(200g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3890274400373ライトカラー
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3890275300374ダークカラー
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『鏡艶WAX』【SOFT99 TV】
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38902744
2016-04-16
用途: ツヤ出しWAX

バイザーやテールもOK。
拭き取りいらずで楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする