ニトリルゴム 丸ひも

ニトリルゴム 丸ひも - 昭和商会ニトリルゴム 丸ひも - 昭和商会ニトリルゴム 丸ひも - 昭和商会ニトリルゴム 丸ひも - 昭和商会ニトリルゴム 丸ひも - 昭和商会
(2件のレビュー)

耐油性に優れています。

用途オイル周り材質NBR(ニトリルゴム)硬度HS-70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ガソリンには使用できません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38902437-16
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902446-26
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902455-36
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902464-56
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902473-106
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902482-156
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902491-206
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902507-306
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902516-356
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902525-406
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902534-456
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902543-506
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902552-1006
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902561-17
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902577-27
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902586-37
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902595-57
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902604-107
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902613-157
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902622-207
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902631-307
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902647-357
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902656-407
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902665-457
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902674-507
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 荷台の幌固定用
美工房

風邪をひいたゴムで、引っ張ると亀裂が入りすぐに切れていますので、使用出来ず廃棄しました。随分な粗悪品を販売しているようですね。
地元の金物屋で買いなおししました。
二度と購入しません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 38902473
2022-01-20
用途: 荷台シートの固定
美工房

1/14に注文  1/20 いまだ届かず。
他の品物も全部 まとめて出荷のはずが個別発送で配送業者と連絡を取るはめで
何のための通販か????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
在庫・物流状況などにより、納期が遅れる可能性がございます。
ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。
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
1037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする