センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用)

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用) - 岩田製作所センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用) - 岩田製作所
材質ポリアミド PA(66N)寸法F(mm)5寸法E(mm)5.4寸法W(mm)3寸法d1(Φmm)5.5寸法d2(Φmm)9.5寸法G(mm)8.2付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39178982FSFPCXS10-S0J1555221210□1032
490
488
537(税込)
当日出荷
39178991FSFPCXS12-S0J2064251412□1040
650
638
702(税込)
翌々日出荷
39179007FSFPCXS12-S2J2064251412□1238
650
638
702(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする