篠原電機
絶縁六角ポスト
RoHS対応。
六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途
導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38939144
IHP-3-20
M3
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
38939153
IHP-3-25
M3
25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939162
IHP-3-30
M3
30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38939171
IHP-3-40
M3
40
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38939187
IHP-4-20
M4
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
38939196
IHP-4-25
M4
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
38939205
IHP-4-30
M4
30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
38939214
IHP-4-40
M4
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
38939223
IHP-4-50
M4
50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
38939232
IHP-4-60
M4
60
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
38939241
IHP-4-100
M4
100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
38939257
IHP-5-20
M5
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
38939266
IHP-5-25
M5
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939275
IHP-5-30
M5
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939284
IHP-5-40
M5
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939293
IHP-5-50
M5
50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
38939302
IHP-5-60
M5
60
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939311
IHP-5-100
M5
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
38939327
IHP-6-20
M6
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38939336
IHP-6-25
M6
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939345
IHP-6-30
M6
30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939354
IHP-6-40
M6
40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38939363
IHP-6-50
M6
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38939372
IHP-6-60
M6
60
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38939381
IHP-6-70
M6
70
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939397
IHP-6-75
M6
75
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939406
IHP-6-80
M6
80
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939415
IHP-6-90
M6
90
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939424
IHP-6-100
M6
100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください