篠原電機
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途
導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
全21種類を絞り込む
呼び
M4
M5
M6
寸法L(mm)
選択してください
20
25
30
40
50
60
100
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38939433
IMP-4-20
M4
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
38939442
IMP-4-25
M4
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
38939451
IMP-4-30
M4
30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
38939467
IMP-4-40
M4
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
38939476
IMP-4-50
M4
50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
38939485
IMP-4-60
M4
60
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
38939494
IMP-4-100
M4
100
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
38939503
IMP-5-20
M5
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
38939512
IMP-5-25
M5
25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939521
IMP-5-30
M5
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
38939537
IMP-5-40
M5
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939546
IMP-5-50
M5
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
38939555
IMP-5-60
M5
60
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939564
IMP-5-100
M5
100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38939573
IMP-6-20
M6
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
38939582
IMP-6-25
M6
25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939591
IMP-6-30
M6
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
38939607
IMP-6-40
M6
40
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
38939616
IMP-6-50
M6
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
38939625
IMP-6-60
M6
60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939634
IMP-6-100
M6
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください