曜日別特売

絶縁丸ポスト(プラスネジ)

絶縁丸ポスト(プラスネジ) - 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ) - 篠原電機
(1件のレビュー)

RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
プラスドライバーで締め付けできます。

用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38939643IMPX-4-20M42010128
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38939652IMPX-4-25M42510128
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38939661IMPX-4-30M43010128
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38939677IMPX-4-40M44010128
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38939686IMPX-4-50M45010128
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
38939695IMPX-4-60M46010128
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38939704IMPX-4-100M410010128
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
38939713IMPX-5-20M520131510
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
38939722IMPX-5-25M525131510
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939731IMPX-5-30M530131510
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38939747IMPX-5-40M540131510
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939756IMPX-5-50M550131510
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939765IMPX-5-60M560131510
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939774IMPX-5-100M5100131510
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38939677
2021-09-10
用途: 電機制御盤を制作している会社のものですが、こんなものがちょっとあればと思うときに、便利に使わせていただいております。
建設業・工事業

非常に便利に使わせていただいております。充電部の保護材の取り付け、具体的に言うと今はやりのアクリ版の取り付けなど、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3768:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする