六角ポスト

六角ポスト - 篠原電機六角ポスト - 篠原電機六角ポスト - 篠原電機六角ポスト - 篠原電機六角ポスト - 篠原電機六角ポスト - 篠原電機六角ポスト - 篠原電機六角ポスト - 篠原電機
(3件のレビュー)

RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。

用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全29種類を絞り込む
呼び
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38939783HP-3-20M320
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38939792HP-3-25M325
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939801HP-3-30M330
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38939817HP-3-40M340
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38939826HP-4-20M420
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38939835HP-4-25M425
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939844HP-4-30M430
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
38939853HP-4-40M440
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38939862HP-4-50M450
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38939871HP-4-60M460
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38939887HP-4-100M4100
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38939896HP-5-20M520
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38939905HP-5-25M525
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38939914HP-5-30M530
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38939923HP-5-40M540
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38939932HP-5-50M550
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38939941HP-5-60M560
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
38939957HP-5-100M5100
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38939966HP-6-20M620
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38939975HP-6-25M625
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939984HP-6-30M630
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38939993HP-6-40M640
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940002HP-6-50M650
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940011HP-6-60M660
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940027HP-6-70M670
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940036HP-6-75M675
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940045HP-6-80M680
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38940054HP-6-90M690
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940063HP-6-100M6100
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38939862
2022-04-21
用途: 配電盤の組立

M5を使用したかったが取付側のタップがM4だったのでM4のポストを選択した。思ったよりしっかり固定ができたので安心した。

対象商品 : 38939896
2020-04-15
用途: 配電盤の充電部の安全カバーのサポーターとして使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

6角ポストをやもえなく充電部の近くに取り付ける場合に絶縁チユーブを施しますが、サイズに有った絶縁チユーブが有ったらいいです。
絶縁された物が有りますが強度が心配で使用しませんでした。

対象商品 : 38939826
2017-12-12
用途: 制御盤の製作

異なる高さの物が欲しいので、10個単位で購入できるので助かります。
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
3092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする