丸ポスト

丸ポスト - 篠原電機丸ポスト - 篠原電機丸ポスト - 篠原電機丸ポスト - 篠原電機丸ポスト - 篠原電機丸ポスト - 篠原電機
(1件のレビュー)

RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。

用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全21種類を絞り込む
呼び
寸法L(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38940072MP-4-20M420
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38940081MP-4-25M425
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38940097MP-4-30M430
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38940106MP-4-40M440
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38940115MP-4-50M450
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38940124MP-4-60M460
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38940133MP-4-100M4100
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38940142MP-5-20M520
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38940151MP-5-25M525
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940167MP-5-30M530
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940176MP-5-40M540
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38940185MP-5-50M550
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
38940194MP-5-60M560
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940203MP-5-100M5100
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
38940212MP-6-20M620
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38940221MP-6-25M625
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940237MP-6-30M630
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940246MP-6-40M640
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940255MP-6-50M650
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38940264MP-6-60M660
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38940273MP-6-100M6100
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38940203
2013-03-31
用途: 部品と部品のジョイントに使いました。
株式会社ビープロジャクトジャパン

精度もよく、重宝しました。
1本から買えると助かります。
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
3414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする