ABCパーツ

ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機
(7件のレビュー)

RoHS対応。

用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38940666TK-3012.5(スイッチ)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
38940675TK-30-6.56.5(スイッチ)
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38940666
2024-01-14
用途: 制御盤の製作
製造業

1個から発注出来、直ぐに届くのでとても重宝しています。これからも宜しくお願い致します。

対象商品 : 38940675
2022-12-23
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

かなり前から使用していますがスイッチ取付以外にDINレールやダクトの浮かし固定など色々使っています。価格も手頃だしとっても重宝しています。

対象商品 : 38940666
2021-12-30
用途: 電気設備保守、試験
電気・ガス・熱供給・水道業

トグルスイッチの取り付け、ダイオードの取り付けに購入しました。メッキ部分はともかく製品精度は合格点ですが、単なるZ金具にしては高価かなと思います。再度購入するかと言われれば?です。

対象商品 : 38940666
2022-03-18
用途: 仮設トグルスイッチの取付け用

急な対応の為採用、チョットした改造に重宝してます。

対象商品 : 38940666
2017-04-02
用途: 盤内部にスナップスイッチ(トグルスイッチ)を取り付けに使用。
井上電気保安管理事務所

スナップスイッチを容易にどこでも取り付けることが出来大変便利です。

対象商品 : 38940666
2020-02-25
用途: 可変ボリュームの取付け
山本電機

ボリューム取付けには穴が大きく軸径約9mm程度の物ががあれば良いのですが。
バーコードシールの粘着力が強くて剥がすのに一苦労、御社の製品に貼り付けてあるシール全てが(購入製品)剥がし難い。

対象商品 : 38940666
2016-04-11
用途: 電源遮断(弱電回路)スイッチの固定

満足しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする