曜日別特売

スイッチング電源・ベーシックフラット STEP

スイッチング電源・ベーシックフラット STEP - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックフラット STEP - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックフラット STEP - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックフラット STEP - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックフラット STEP - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックフラット STEP - フエニックス・コンタクト
(3件のレビュー)

高効率:トップクラスの80~91%を達成
ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮
過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。
並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能

形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%内容量1台
注意
※完全な冗長化をご要望の際は、出力側にダイオード(STEP-DIODE)を取り付けることを推奨いたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格出力電力(W)
効率
リップルノイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38941262STEP-PS/ 1AC/24DC/0.50.518×90×6112>84%(230VAC時、定格値)< 20 mVPP (20 MHz)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
38941271STEP-PS/ 1AC/24DC/0.750.7536×90×6118>84%(230VAC時、定格値)< 75 mVPP (20 MHz)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38941287STEP-PS/ 1AC/24DC/1.751.7554×90×6142>89%(230VAC時、定格値)< 60 mVPP (20 MHz)
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
38941296STEP-PS/ 1AC/24DC/2.52.572×90×6160>86%(230VAC時、定格値)< 80 mVPP (20 MHz)
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
38941305STEP-PS/ 1AC/24DC/4.24.290×90×61100.8>88%(230VAC時、定格値)< 40 mVPP (20 MHz)
オープン
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38941271
2022-10-17
用途: 接着剤塗布装置用電源
システム研究所製造業

高さの低いBOXに収納しやすい。
負荷電流ぎりぎりでも温度上昇が少ない。

対象商品 : 38941262
2021-12-02
用途: 安全装置用電源

安価でコンパクトなので小さな制御BOXには使いやすい。

対象商品 : 38941262
2015-07-17
用途: 表示器の DC電源
ディテック

入出力端子が普通の圧着端子のものが欲しい。
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
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする