1液発泡ウレタンで吹き付けができる。もちろん充てんも可能で一挙両得!!様々な断熱・結露防止にお役に立ちます。また、オゾン破壊係数(ODP)ゼロのクリーンガスを使用し、指定VOCも使用していないので安心です。
面吹きもできる1液タイプ
ノンフロンで安心
指定VOCを含まないので安心
吹付と充てんをノズルで選べます



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38941962 | NGSS P | 61299858 | ISNF | ![]() | 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク | ABC商会 | 1箱(12本組) | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
大雨で排水溝周辺の土台の内側の土が流されて空洞化。
底を埋める作業にかかる前に。本品スプレーをアタッチメントで深くからウレタン泡を挿入。
それが思わず広がっていた空洞のかなりのスキ間部分にまで浸透して発泡して気密化。
そこへ流動性高いセメントを流して固化。イメージ通りに難工事がはかどったのはこうしたハイブリッド型の修理作業ささえたこの品の頑強な発泡力。使えますね
接着させれるのに押し付けるように吹付けないと落ちてしまうので使用方法としては工夫が必要です。
1回使い切りの商品なのでより数多くの補修を1回で済ませるときに便利かと思われます。
スプレーのノズルが短長二種類あり、短い方を使うと壁面に密着した状態で吹き付け出来ました。
思ったより膨らむのと、最初に振る作業が重要のようです。構造上逆さまにして利用するようですが、普通の向きでも使えたら便利かなと。床に落ちる事もあるので、養生必須です。とても満足しています。
発泡後の容量は約3倍に膨れますので、どの程度を噴射するかは慣れが必要です。使い切りですので実験で1本を先にお試しになる事をお勧めします。屋外ですと風で簡単に噴射した素材が千切れ飛んで行きます。発泡後のウレタンは表面は硬い感じで押すとボソボソと潰れます。
ABC商会のインサルパックシリーズは全商品、使ったことがあります。
一液式で壁面吹付けが可能なのはこの商品だけですね。ノズルだけの
問題かと思って付け替えもしてみましたが、充填用の他のシリーズだと
液だれしたり、ガスの勢いが弱くて巧くできませんでした。
使い方にはコツが要ります。2液反応式とは違って水分が必要ですので
コンクリートや木部は前もって霧吹きで濡らしておいたほうがいいです。
一度に分厚く仕上げるのは無理です。2液式とは使い方や用途が違うと
思ってください。塗装と同じ要領で「全体をざっと薄く」塗って膨らむ
のが止まったあとにもう一度、塗り重ねしたほうが厚みも出ますし、
ムラが少なく均一に楽に仕上がります。
慣れればなかなか、使いやすい商品だと思いますよ。15mm厚を一気に
まっすぐに壁に塗ろうとすると失敗します。