GSメタルガンS

GSメタルガンS - ABC商会
(2件のレビュー)

トリガーが軽くボディが頑強。専用注入針が取り付け可能。

ノズル長(mm)185.3本体寸法(長さL×高さH)(mm)238×160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38941996GSMGS
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38941996
2019-08-21
用途: 主に造形用としてスタイロフォームの補修、接着のほかパテ代わりの吹付けに使用。
株式会社PJT

以前使用したGSメタルガンRが詰まって使用できなくなったため代替品として購入したが、噴き出し調整がスムーズで使いやすい。数日間、カートリッジタイプのスプレー缶を取り付けたまま保管できるのは有り難い。

対象商品 : 38941996
2012-11-02
用途: ウレタン補修及び気密処理

結構いい値段はしますが、操作性・メンテナンス性は抜群なのでおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする