曜日別特売
(29件のレビュー)

フィルターのろ紙には、ダスト(不純物)の捕捉能力が高く、 ダスト付着時のフィルター抵抗が小さいろ材を採用し、純正品と同等の性能と長寿命を実現しています。

内容量1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
メーカー
主な使用車種
ねじ径
外径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389434051P07-14-302D15208-HC401ニッサンセドリック・グロリア・シーマ・キャラバン・ホーミー・エルグランド・アトラス・シビリアンM20-P1.56585
1,420
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
389435811P30-14-302C04152-40060トヨタヴィッツ-54.559.2
890
639
703(税込)
翌々日出荷
389435971P31-14-302B04152-31090トヨタエスティマ-65.570.2
1,180
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
389433351P00-14-302-トヨタヴィッツUNF3/4-16--
1,000
取扱い終了
389433441P01-14-302B90915-10002ニッサンサニー・スカイライン・フェアレディZ・ローレル・セドリック・カローラ・スプリンター・MR2UNF3/4-166585
1,000
取扱い終了
389433531P02-14-302-トヨタクラウンUNF3/4-16--
1,400
取扱い終了
389433621P03-14-302B-トヨタクラウンマジェスタUNF3/4-16--
1,400
取扱い終了
389433711P04-14-302C16510-81403スズキワゴンR・アルト・ジムニー・キャロル・ラピュタ・モコ・ピノUNF3/4-166565
1,000
取扱い終了
389433871P05-14-302C-ダイハツワゴンRUNF3/4-16--
950
取扱い終了
389433961P06-14-302C-ミツビシミニカM20-P1.5--
1,100
取扱い終了
389434141P08-14-302A-イスズマイクロバスM20-P1.5--
1,350
取扱い終了
389434231P09-14-302A-トヨタマークⅡUNF3/4-16--
1,000
取扱い終了
389434321P0B-14-302A-トヨタランドクルーザーUNF3/4-16--
1,400
取扱い終了
389434411P0D-14-302-ホンダライフM20-P1.5--
1,100
取扱い終了
389434571P0B-14-302B-ニッサンアトラスUNF3/4-16--
1,350
取扱い終了
389434661P0S-14-302-トヨタカローラM24-P1.5--
2,600
取扱い終了
389434751P0T-14-302-トヨタイプサムM24-P1.5--
3,000
取扱い終了
389434841P0U-14-302B-トヨタグランビアM24-P1.5--
3,000
取扱い終了
389434931P0V-14-302-ニッサンウイングロードUNF1-12--
3,300
取扱い終了
389435021P0W-14-302B15208-HA300マツダボンゴ・ボンゴフレンディー・ブローニィ・タイタンM26-P1.5102125
3,500
取扱い終了
389435111P11-14-302-ニッサンフェアレディZUNF3/4-16--
1,000
取扱い終了
389435271P14-14-302-ニッサンマーチUNF3/4-16--
1,000
取扱い終了
389435361P20-14-302-ミツビシシャリオM26-P1.5--
3,520
取扱い終了
389435451P21-14-302B8-97148270イスズエルフ・アトラス・タイタン・フォワードUNF1 1/12-12120120
4,660
取扱い終了
389435541P2214302BAY110-NS002ニッサンキャラバン・ホーミー・エルグランド・テラノ・レグラス・サファリ-79.5106.5
1,660
取扱い終了
389435631P23-14-302-ニッサンコンドル---
3,420
取扱い終了
389435721P24-14-302B04152-31080トヨタクラウン・レクサス・ハイエース・レジアスエース・ハイラックス・ランドクルーザー・コミューター/2TR-FE◆ハイエース・レジアスエース・ランドクルーザー/---
1,130
取扱い終了
389436061P32-14-302B-トヨタノア---
840
取扱い終了
389436151P33-14-302B04152-38010トヨタダイナ-80.570.2
1,180
取扱い終了
389436241P34-14-302A-ニッサンクリッパー---
1,300
取扱い終了
211113081P02-14-302B-トヨタクラウンUNF3/4-16--
1,400
取扱い終了
212477041P0D14302C-ホンダライフM20-P1.5--
1,050
取扱い終了
314202621P34-14-302B-ニッサンクリッパー---
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38943396
2021-10-31
用途: マイカーのメンテナンス
製造業

もっと安い商品もありますが、素人では良し悪し判断が難しいので、
間違いなさそうなマツダ純正品質のこちらの商品を毎回使用しています。
モノタロウさんでオイルと一緒に買えば、送料無料になるので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 38943371
2021-04-28
用途: オイル交換時
製造業

安心のメーカーOEM製品、スズキ純正よりお安かったので此方をチョイス
距離そんなに走らないので多少お高くてもメーカー製を選んでおいたほうが間違いないかな?と

1が参考にしています
対象商品 : 38943371
2020-07-07
用途: スズキツインK6Aのオイル交換

自動車メーカー系部品サプライヤ品として購入。純正より少し安いので助かるます。

対象商品 : 38943371
2018-05-21
用途: ジムニーに
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーのオイル交換時に利用しました。
無事に使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 38943371
2018-03-22
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えます。5000km後も漏れ不具合ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 38943371
2018-06-09
用途: 交換用として

まとめて数個購入、問題なく使用できていますので次回も購入いたします。

対象商品 : 38943371
2018-01-08
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

ごく普通に使えております。問題ありません。また買いたい。

対象商品 : 38943371
2017-07-21
用途: オイルエレメント交換時
製造業

交換も簡単であり、何も問題はありません。次回はモノタロウブランドを購入し、違いを確認しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする