Roadpartner(マツダ)
白熱球(G18/BA15s 12V)
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
10
他社参考品番(STANLEY)
A4125
他社参考品番(小糸)
3441
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38945907
1P1210G18
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください