Roadpartner(マツダ)
白熱球(S25/BA15s 12V)
(1件のレビュー)
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21
他社参考品番(STANLEY)
A4575B
他社参考品番(小糸)
4514
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38945925
1P1221S25
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください