Roadpartner(マツダ)
白熱球(S25/BAY15d 12V)
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25
色
クリア
定格電圧(V)
12
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
他社参考品番(STANLEY)
他社参考品番(小糸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38945986
1P1205S25
21/5
A4875B
4524
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
38945995
1P1223S38
23/8
A4879
4523
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください