Roadpartner(マツダ)
白熱球(S25/BAY15d 24V)
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
定格電力(W)
25/10
他社参考品番(STANLEY)
A4887M
他社参考品番(小糸)
4722
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
口金
ガラス球形式
タイプ
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38946013
1P2410S25
クリア
BAY15d
S25
ダブル球
24
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください