Roadpartner(マツダ)
白熱球(ウェッジベース 12V)
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
18
他社参考品番(STANLEY)
WB625
他社参考品番(小糸)
1781
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
口金
ガラス球形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38946047
1P1218T15
シングル球
W2.1×9.5d
T16
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください