アサダ
1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ
ねじ寸法
1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)
対応冷媒種別
R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
長さ(cm)
152
仕様
プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38956696
Y21405
黄
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38956705
Y21425
青
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956714
Y21465
赤
¥
8,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る