アサダ
R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法
1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
仕様
プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)
-28.8~82.2
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
安全率
(常用圧力:破裂圧力)1:5
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38956513
Y29036
1本
92
黄
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956522
Y29236
1本
92
青
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956531
Y29636
1本
92
赤
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956547
Y29983
1セット(3本)
92
黄・青・赤
¥
28,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956556
Y29060
1本
152
黄
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956565
Y29260
1本
152
青
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956574
Y29660
1本
152
赤
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956583
Y29985
1セット(3本)
152
黄・青・赤
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956592
Y29988
1セット(3本)
244
黄・青・赤
¥
74,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る