曜日別特売

アキュプローブⅡ

アキュプローブⅡ - アサダアキュプローブⅡ - アサダ
(1件のレビュー)

大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。
自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。
ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。
フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。

対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチトラスコ品番352-8162質量(g)420(電池含む)使用温度範囲(℃)-4~43電源単三アルカリ乾電池4本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265検知方式ヒートセンサー式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38957782Y69354
104,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38957782
2019-01-24
用途: 冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵ショーケースなどのガス漏れ修理
コンドー冷熱建設業・工事業

フィルター付吸い込み口の部品のネヂヤマが弱く、テープで外れないように巻いて使っていたが、無くなってしまい困っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする