曜日別特売

エコセーバーTC

エコセーバーTC - アサダエコセーバーTC - アサダ

新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。
水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。
質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。
バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。
夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。
ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。
回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品

回収能力(g/min)
(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)
(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)
(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)
適合ボンベ
(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)
(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)
(過充填防止方式別)
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※回収能力の数値はメーカ実測値です。回収の諸条件によって数値が異なる場合があります。ガス回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。( )内の回収能力値は米国ARI-740-98(米国のフロン回収装置の回収能力試験方法を定めた基準)検査基準による数値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38954596AP140
295,000
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする