新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。
高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。
軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。
冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。
カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。
回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325
(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190
(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)
(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)
(過充填防止方式別)
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オストラスコ品番772-8191質量(kg)22使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380騒音値(dB)70コンプレッサー750W オイルレス式到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)内容量1台