アサダ
デジタルバキュームゲージ
センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途
システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。
仕様
自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付
質量(kg)
0.34(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~49
電源(V)
9(アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×75×30
センサー
熱伝導率センサー
測定範囲(Pa)
3.33×10
3
)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38957642
Y69086
¥
91,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070