曜日別特売

ハンディターボ

ハンディターボ - アサダハンディターボ - アサダ
(1件のレビュー)

ライター不要の電子着火。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。
用途に応じた火力調整が可能。
空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。

能力(inch)
軟ろう付:~Φ2
硬ろう付:~Φ1 1/8
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番367-9586寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎内容量1本(610g)
注意
※数値は、マルチガス250APを使用した場合です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38954124HT160
9,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38954124
2014-09-04
用途: パイプ曲げ

火力は強くて良いのですが、ボンベ交換2本目くらいで着火しなくなる症状がでて、使いたい時に使えなくて困りました。ホームセンターの格安バーナーは自分の使用環境ではいつでも着火していたので、それに比べると値段が高い割に着火に問題があると感じました。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする