曜日別特売

ビッグブルー

ビッグブルー - アサダビッグブルー - アサダビッグブルー - アサダ
(5件のレビュー)

泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。

JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)1.6~80危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89999743RT100S1本(950mL)0.95
3,150
2,898
3,188(税込)
当日出荷
38957676RT100S1箱(12本)0.95
37,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22625392RT1061本(300mL)0.3
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22625392
2021-01-15
用途: 鋼製プレファブ管の工場内気密試験の確認用
大連大吉船舶技術有限公司

吹き付けたときに比較的小さな泡が発生するため、少し見難い様な感じが有りました。また、薬液の粘度が高いような気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 89999743
2019-08-18
用途: 冷媒ガスの漏れ点検
有限会社野村空調建設業・工事業

内部の液体は粘度も有り、ガススプレー式と違い無駄な散布も少なく大変良いと思いますが、容器のスプレーポンプ部が貧弱です、前回、購入した物は途中で、今回の物は始めからポンプ部が壊れていました、手持ちのスプレーポンプに入れ替えて使用しています、容器の改善の余地が有ると思います、

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 89999743
2015-02-03
用途: フロンガスの漏れテストに又は漏れ箇所の調査に
有限会社エムズエンジニアリング建設業・工事業

この商品は液の粘度が高く微量の漏れでもすぐに反応するので大変使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 89999743
2018-04-07
用途: 冷凍装置のフロンリーク検知に使用
有限会社フォーユー建設業・工事業

液体の被膜が長く付着しており、漏れ検知作業がやりやすい

対象商品 : 89999743
2017-10-13
用途: 配管リークテスト

5本発注で、4本液漏れ。(内1本は半分ほど漏洩)
発送時の確認を徹底していただきたい。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする