曜日別特売

フィンコームセット

フィンコームセット - アサダフィンコームセット - アサダ
(2件のレビュー)

人間工学に基づいた握りやすい形状。
1セットで12種類のフィンピッチに対応

トラスコ品番364-0141質量(g)105適合ピッチ(mm)(フィンピッチ)8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38958236Y61158
5,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38958236
2020-02-14
用途: エアコン・冷凍機のアルミフィン修正。
株式会社オーレックス

エアコンや冷凍機の清掃後に利用。
数種類のピッチが一組になっているので、大概のものに使える。

1が参考にしています
対象商品 : 38958236
2014-02-01
用途: エアコン室外機フィンに

最初に思った感想は、思っているほどきれいには直らないなという感じでした。
軽度の曲りをある程度修復できますが、道具が届きにくい場面が結構あります。
修復がわからないほど綺麗にはならないと思います。
ビミョーな商品かと・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする