曜日別特売

フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵

フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 - アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 - アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 - アサダ

FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。
内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。
安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。
フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。

内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※回収ボンベのポートにはフロンの漏えいを防止するためにキャップを付けて下さい。
※ボンベは冷媒名無記名です。ご使用の際は、別販売品のボンベ用白マーカー等で、必ず冷媒名を表記して下さい。 無記名での使用は違法行為になります。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応冷媒種別
ガス容量(L)
質量(kg)
ポートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38954632TF056FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R321210.1(参考値)1/4フレア
56,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38954641TF057FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R322414.8(参考値)1/4フレア
58,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
38954657TF128FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R322415(参考値)3/8フレア
92,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38954623TF090FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R3267.3(参考値)1/4フレア
51,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38954614TF040FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A11.7(参考値)1/4フレア
42,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする