アサダ
マキシベンダ22
軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!!
軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。
強力樹脂製のシューで銅管に優しい。
解除レバー付き。
仕様
手動、正
付属品
ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース
質量(kg)
3.2
曲げ角度
~90°
曲げ半径(mm)
35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)
適合管
軟質銅管
曲げ能力(mm)
Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
内容量
1セット
注意
※銅管の厚さによっては、加工できない物もあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38953704
R23022A
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください