曜日別特売

ミニベンダセット

ミニベンダセット - アサダ
(1件のレビュー)

継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法
片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。

仕様手動付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース質量(kg)2.9曲げ角度~90°曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2)適合管軟質銅管アズワン品番65-2353-84曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38953695R24134
49,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38953695
2019-11-27
用途: 機械のメンテナンス

使いやすいのですが、ケースの形が写真と全く違います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご指摘ありがとうごさいました
画像の修正をさせていただく予定です。よろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする