リークディテクタ D-TEKセレクト

リークディテクタ D-TEKセレクト - アサダ

赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応。
冷媒だけに反応し、煙や湿気、風などによる誤作動が少なく、正確な漏洩検知。
リーク検知信号音&LED ランプでリーク量を確認。
赤外線センサーは長寿命の800時間。
自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。(ON・OFF可能)

対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R14 などのフロン及びSF6 ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品100VAC電源アダプタ、NiMH パワースティック、赤外線センサー、シガーライター用12V アダプタ、予備フィルタ、ケーストラスコ品番806-7799質量(g)540(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源100Vまたは充電式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)48×73×227検知方式赤外線センサー式アズワン品番65-2353-42内容量1台
注意
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38957816LB003
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする