アサダ
可燃性ガスリークディテクタ
ガス漏れ量を6段階のインジケータ表示。
LowバッテリLEDで電池交換時期をお知らせ。
自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。
用途
ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。
ガス暖房機器・ガス管・燃焼器具等のガス漏れや、マンホール内・船底のガス検知に。
検知ガス
メタン、イソブタン、プロパン、メタノール、ベンゼン、エタン、ガソリン、アセトン、ブタン、アセチレン、トルエン、メチルエーテル、エチレン、アンモニアなど
付属品
センサー、単三アルカリ乾電池、ケース
トラスコ品番
806-7815
質量(g)
406(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~52
電源
単三アルカリ乾電池 4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
65×52×264
感度
15ppm(メタン)
検知方式
電気化学方式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38957843
Y69373
¥
110,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
もっと見る