アサダ
可燃性ガスリークディテクタ ガスメイト
最先端テクノロジーで炭化水素系ガスやその他のガスを探知。
5ppmのメタンを感知。(類似品の2倍の感度)
無関係な周囲のガス値を自動的にゼロ設定。
用途
ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。
暖房機器、ガス管、燃焼器具のガス漏れチェックに。
検知ガス
可燃性ガス(メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど)
付属品
センサー、アルカリ乾電池2本、ケース
トラスコ品番
806-7726
質量(g)
700(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~45
電源
1.5Vアルカリ乾電池 2本(寿命約60時間)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
224×51×760
感度
5ppm(メタン)
検知方式
半導体方式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38957834
LB706600
¥
82,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
もっと見る