天カセ用洗浄カバー

天カセ用洗浄カバー - アサダ天カセ用洗浄カバー - アサダ
(2件のレビュー)

天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。
エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。
耐久性バツグン。100~200回のくり返し使用可。
小型~10馬力まで1枚で調整可能。

トラスコ品番829-1497セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ種別天カセ用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38958437EP348
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38958437
2021-07-27
用途: エアコンのメンテナンス
渡邉空調メンテナンス建設業・工事業

耐久性はあるかもしれませんがホースが短すぎる天井高さが2.4mなら何とか下に置いたバケツに洗浄汚水が入りますが後1m長ければ使いやすいと思います。
使用する環境にもよりますが延長ホースを忘れずに!
50cmのマスカーテープがついていますが養生に手間がかかります。
この価格帯の洗浄カバーでも十分に使えると思います。

対象商品 : 38958437
2015-08-27
用途: エアコンクリーニング
ハウスケアリボン建設業・工事業

いろいろ試したけれど一番使いやすいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする