アサダ
電気ロウ付機R-10
炎をシャットアウトして安全な、ろう付作業。
軽量コンパクトなアタッシュケースタイプ。
片手で操作でき、小型ながら、はんだ付時間が短縮。
床暖房作業にも最適。
能力(inch)
軟ろう付:~Φ1 5/8
硬ろう付:~Φ5/8
用途
水道・給湯・冷凍空調銅配管ろう付け時の加熱作業に
質量(kg)
10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×155×275
入力電圧(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
3
入力電力(KVA)
1.5(最大:15A)
内容量
1台
注意
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38954334
44027
¥
122,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください