曜日別特売
(1件のレビュー)

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。

使用量
【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】
(シルバーNプラス)640mL
(グリラー)425mL
(シルバーマイルド)486mL
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。容量(kg)10アズワン品番64-6748-47内容量1本(10kg)
注意
※条例や法令に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38958324EP378
13,700
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38958324
2020-08-13
用途: 作業排水のpH調整
株式会社キンジ・ワークス建設業・工事業

無リンなので扱いやすい。
商品説明の中の記載の意味が良くわからなった。
使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】
(シルバーNプラス)640mL
(グリラー)425mL
(シルバーマイルド)486mL

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
1が参考にしています
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする