Modes
根角ボルト 全ネジ
(1件のレビュー)
ボルト径
5/16
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
5/16
山数
18
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
5/16
内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
38
45
50
55
65
75
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38948271
5/16-38
38
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
当日出荷
38948287
5/16-45
45
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
38948296
5/16-50
50
オープン
¥
108
¥
119
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38948305
5/16-55
55
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38948314
5/16-65
65
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38948323
5/16-75
75
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください