Modes
チャンバーボルト/ナット
ピッチ
P1.25
対辺(mm)
14
表面処理
三価クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38948341
-
-
M10
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38948357
-
M10
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください