曜日別特売

ブラックシャフトハンマー

ブラックシャフトハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブラックシャフトハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブラックシャフトハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブラックシャフトハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブラックシャフトハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)

ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。
シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。
BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。

材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
頭径(Φmm)
全長L(mm)
主な用途
規格
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38952593BH-05片手ハンマー24290組立作業/打ち込み作業0.5ポンド4208224
3,1852,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
38952602BH-10片手ハンマー30325組立作業/打ち込み作業1.0ポンド74010430
3,4602,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38952611BH-15片手ハンマー35375組立作業/打ち込み作業1.5ポンド105011835
4,2302,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38952627BH-20片手ハンマー38375組立作業/打ち込み作業2.0ポンド121013038
4,8553,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
38952636BH-05Bネイルハンマー22300打ち込み作業0.5ポンド24010322
3,2102,398
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38952602
2023-12-21
用途: 二輪四輪の整備等で
小林商会自動車・二輪車・自転車関連業

20年くらい使用していたが無くしてしまったのでまた同じ物を購入
20年持つ耐久性

対象商品 : 38952602
2017-05-30
用途: 機械メンテナンス、段取り時。

鉄板のカチコミ固定ではなく、コーティング?のような固定のため、外れる心配もなく安心です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする