曜日別特売

波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式

波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式 - ミヤマ電器波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式 - ミヤマ電器
(2件のレビュー)
回路SPST(2P)端子形状ハンダ端子スイッチ特性ON-OFF極数1絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間電流容量5A125V.AC 3A250V.AC内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作部色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38907504DS-850K-S-LG-K(本体・ツマミ)黒、(操作部)緑
オープン
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
38907513DS-850K-S-LG-N(本体・ツマミ)グレー、(操作部)緑グレー
オープン
279
307(税込)
当日出荷
38907522DS-850K-S-LR-K(本体・ツマミ)黒、(操作部)赤
オープン
269
296(税込)
当日出荷
38907531DS-850K-S-LR-N(本体・ツマミ)グレー、(操作部)赤グレー
オープン
取扱い終了
38907547DS-850K-S-LY-K(本体・ツマミ)黒、(操作部)黄
オープン
取扱い終了
38907556DS-850K-S-LY-N(本体・ツマミ)グレー、(操作部)黄グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38907504
2018-07-20
用途: 機械の修理

昔から使い続けてるスイッチなので在庫あって助かりました

対象商品 : 38907531
2017-04-07
用途: 修理
電気・ガス・熱供給・水道業

壊れたスイッチの交換に最適です
パイロットランプもきれいにつきます
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする