ステンレスバンド W4 (SUS304)

ステンレスバンド W4 (SUS304) - Gemiステンレスバンド W4 (SUS304) - Gemi
(3件のレビュー)
材質SUS-304内容量1箱(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド径(mm)
バンド厚さ(mm)
サイズ(mm)
締付トルク(N・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39116883CX-T9-890.658~12300
4,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39116892CX-T9-1090.6510~16400
4,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39116901CX-T9-1290.6512~22400
4,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39116953CX-T12-40120.840~60500
7,850
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
39116971CX-T12-60120.860~80500
8,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
39116987CX-T12-70120.870~90500
8,650
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
39116996CX-T12-80120.880~100500
9,000
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117005CX-T12-90120.890~110500
9,350
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
39116917CX-T9-1690.6516~27400
4,400
取扱い終了
39116926CX-T9-2090.6520~32400
4,400
取扱い終了
39116935CX-T9-2590.6525~40400
4,500
取扱い終了
39116944CX-T9-3290.6532~50400
4,500
取扱い終了
39116962CX-T12-50120.850~70500
8,050
取扱い終了
返品不可
39117014CX-T12-100120.8100~120500
9,800
取扱い終了
返品不可
39117023CX-T12-110120.8110~130500
10,050
取扱い終了
返品不可
39117032CX-T12-120120.8120~140500
10,500
取扱い終了
返品不可
39117041CX-T12-130120.8130~150500
10,850
取扱い終了
返品不可
39117057CX-T12-140120.8140~160500
9,600
取扱い終了
返品不可
39117066CX-T12-150120.8150~170500
オープン
取扱い終了
返品不可
39117075CX-T12-160120.8160~180500
10,400
取扱い終了
返品不可
39117084CX-T12-170120.8170~190500
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39116944
2021-04-27
用途: 二輪車部分の締め付け
農・林・水産業

ネジの部分を回したら安物みたいにバリが引っかかる感じはないのに少し抵抗を感じつつ締まてっいく感覚が良かったですね。

対象商品 : 39116935
2020-08-19
用途: GEMI製が最終到達点だった。
TwinEight88

ホント、様々なステンレスバンドを使用して
来ましたが、狭い所への取付~締め込みの
トルクの掛かり方~締め込んだ後の耐久性
全てで私はGemi製が最終到達でした。

対象商品 : 39116883
2018-09-29
用途: 自動車メンテナンス

Gemiは直径20ミリ以下の小口径でもきれいに丸く締まるのが良い。それとバンド芯とウォームギア芯の僅かなオフセットは込み入った場所で有利に作用する場合がある。GemiはNormaグループに入ったとの噂もあるが今後もブランドが存続してほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする