ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット

ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット - 潤工社ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット - 潤工社

プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。
着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。
Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。
小型である上、堅牢で流通度が良好です。
ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。

用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)15寸法L2(mm)25使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38965053MMS-F1/8Rc1/8
1,656
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38965062MMS-F1/4Rc1/4
1,725
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする