ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色 潤工社

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。

用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ 長さ(m)20 材質極軟質ナイロン 形状ストレート 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50 使用流体空気、水、油 特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品 内容量1巻
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ外径×内径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38965114 AS4 50-04 4×2.5 4×2.5 <1.2(23℃)
1,980
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
38965123 AS4 50-06 6×4 6×4 <1.0(23℃)
2,760
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
38965132 AS4 35-08 8×6 8×6 <0.78(23℃)
3,640
3,298
3,628 (税込)
15日以内出荷
38965141 AS4 35-10 10×7.5 10×7.5 <0.78(23℃)
5,280
4,598
5,058 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38965157 AS4 35-12 12×9 12×9 <0.78(23℃)
8,040
6,698
7,368 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする