曜日別特売

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色 - 潤工社

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。

用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径×内径(mm)
最高使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38965236AS4 35-08 8×68×60.78(23℃)6833
3,640
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38965211AS4 50-04 4×2.54×2.51.2(23℃)2.5410
1,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
38965227AS4 50-06 6×46×41.0(23℃)4617
2,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
38965245AS4 35-10 10×7.510×7.50.78(23℃)7.51040
5,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
38965254AS4 35-12 12×912×90.78(23℃)91250
8,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38965211AS4 50-04 4×2.573607725AS4 50-04 4×2.5画像準備中ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ潤工社1セット(15巻)
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38965227AS4 50-06 6×473607741AS4 50-06 6×4画像準備中ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ潤工社1セット(15巻)
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38965245AS4 35-10 10×7.573607750AS4 35-10 10×7.5画像準備中ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ潤工社1セット(10巻)
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38965254AS4 35-12 12×973607759AS4 35-12 12×9画像準備中ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ潤工社1セット(10巻)
64,980
税込71,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする