アマノ[事務用品/清掃用品]
フロアポリッシャー
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
用途
床面洗浄
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
500/600
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-8311
幅(mm)
380
質量(kg)
16
高さ(mm)
1134
奥行(mm)
303
電源(V)
単相100
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
10
適合サイズ
(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個
清掃幅(cm)
34(14インチ)
寸法(inch)
7(ブラシ)
内容量
1台
注意
※パッドを使用する場合は別途パッド台(別売)をご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
コード長さ(m)
清掃幅(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39115492
AFP-70W
(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個
10
34(14インチ)
16
¥
181,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください