ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション) 3機能ペン

ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション) 3機能ペン - uni(三菱鉛筆)ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション) 3機能ペン - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。
深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。
適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。
2色+シャープペン

インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様シャープ消しゴムG、ケース付(3005用化粧箱)材質木(ウィスキー熟成後の樽を再加工)軸径(Φmm)12.9厚さ(mm)16全長(mm)140.6質量(g)28.5方式ノック式芯径(mm)0.5替芯SE-7インクジェットストリームインク色数2色+シャープペングリーン購入法適合色(軸)ブラック線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39115964MSE3005
3,500
3,098
3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39115964
2020-07-15
用途: 営業先でのメモ
建設業・工事業

重量感・見た目も良いし、持ちやすく書きやすい太さで満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする