トリガースイッチ

トリガースイッチ - HiKOKI(旧:日立工機)
(10件のレビュー)
適合機種ポリシャーSP18VB内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39117276305409
640
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 木材の切断に

190の丸鋸がブレーキが効かなくなり 金物屋に修理依頼しましたが
日立工機から部品ないとのことで丸鋸返却されました
なら自分で修理(ネット調べでスィツチが悪いとの事)で モノタロウに
トリガースイッチのパーツがあり購入 結線に少し時間かかりましたが
復旧して丸鋸始動 スイッチ離すとブレーキ作動しました。感謝です。

対象商品 : 39117276
2025-08-25
用途: 交換部品
有限会社北海自動車

日立工機 SP18ポリッシャーのトリガースイッチが故障 形状が違いましたが購入。すこし不安定ですが取付できました。問題なく使用しています。20年以上使用していますがまだ使えそうです。感謝!

2024-12-03
用途: ブロア修理
製造業

20年位前に購入したブロアのスイッチが故障して交換しました。半田付けでしたが圧着端子に変えて取付けました。ブロアを購入しようと思っていましたが、合いそうなスイッチをダメもとで購入しました。問題なく動作しています。

対象商品 : 39117276
2024-04-10
用途: 古い電動工具のトリガースイッチ修理に使用。
有限会社榎本電機電気・ガス・熱供給・水道業

ほぼほぼ同じで使えて助かりました。これで、電動工具が延命できました。

対象商品 : 39117276
2021-05-16
用途: 棒状バイブレーターのスイッチの交換
建設業・工事業

メーカーしかわからず型番も不明だったので、形のみをたよりに決めた物だったので、修理できるか不安でしたが、問題なく修理することができました。

2が参考にしています
対象商品 : 39117276
2021-01-25
用途: 機械のメンテナンス
星の時間教育・研究機関

古い工具のスイッチを交換。純正品が製造終了らしく、似ているこちらの部品を代用。改造なしで装着できて十分に使えています。

対象商品 : 39117276
2020-04-14
用途: ドリルの修理
その他業種

部品メーカー(HiKOKI)の古いドリル(D-6C)の修理に使用した。本体に着いていたものよりの、保持ボタンが少し低い感じがする。直径も少し小さい感じがする。よく見ると古いものはバネが見えるが、新しいものはバネが見えない。使用には、まったく問題はない。

1が参考にしています
対象商品 : 39117276
2019-12-03
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

永年愛用していたドリルのスイッチです。スイッチ固定ができなかったため、交換部品として購入しました。交換後は、快調です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする