トラス頭小ネジ(真鍮/ニッケルメッキ) 小箱単位

トラス頭小ネジ(真鍮/ニッケルメッキ) 小箱単位 - 大阪魂

十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。

頭部形状トラス材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ穴の形状十字穴
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ
十字穴番号
寸法l(mm)
寸法k(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39117294M3×41箱(4000個)M30.5141.9(±0.15)
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117303M3×51箱(3500個)M30.5151.9(±0.15)
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117312M3×61箱(3500個)M30.5161.9(±0.15)
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117321M3×81箱(3000個)M30.5181.9(±0.15)
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117337M3×101箱(2500個)M30.51101.9(±0.15)
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117346M3×121箱(2000個)M30.51121.9(±0.15)
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117355M3×141箱(1500個)M30.51141.9(±0.15)
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117364M3×151箱(1500個)M30.51151.9(±0.15)
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117373M3×161箱(1500個)M30.51161.9(±0.15)
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117382M3×181箱(1500個)M30.51181.9(±0.15)
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117391M3×201箱(1500個)M30.51201.9(±0.15)
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117407M3×351箱(800個)M30.51351.9(±0.15)
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117416M4×51箱(1500個)M40.7252.5(±0.15)
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117425M4×61箱(1500個)M40.7262.5(±0.15)
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117434M4×81箱(1500個)M40.7282.5(±0.15)
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117443M4×101箱(1500個)M40.72102.5(±0.15)
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117452M4×121箱(1000個)M40.72122.5(±0.15)
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117461M4×141箱(1000個)M40.72142.5(±0.15)
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117477M4×151箱(1000個)M40.72152.5(±0.15)
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117486M4×161箱(1000個)M40.72162.5(±0.15)
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117495M4×181箱(900個)M40.72182.5(±0.15)
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117504M4×201箱(800個)M40.72202.5(±0.15)
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117513M4×251箱(700個)M40.72252.5(±0.15)
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117522M4×301箱(500個)M40.72302.5(±0.15)
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117531M4×351箱(500個)M40.72352.5(±0.15)
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117547M4×401箱(400個)M40.72402.5(±0.15)
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117556M4×451箱(300個)M40.72452.5(±0.15)
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117565M4×501箱(300個)M40.72502.5(±0.15)
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117574M5×61箱(800個)M50.8263.1(±0.15)
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117583M5×81箱(900個)M50.8283.1(±0.15)
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117592M5×101箱(800個)M50.82103.1(±0.15)
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117601M5×121箱(700個)M50.82123.1(±0.15)
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117617M5×141箱(600個)M50.82143.1(±0.15)
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117626M5×151箱(600個)M50.82153.1(±0.15)
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117635M5×161箱(600個)M50.82163.1(±0.15)
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117644M5×181箱(500個)M50.82183.1(±0.15)
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117653M5×201箱(500個)M50.82203.1(±0.15)
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117662M5×251箱(400個)M50.82253.1(±0.15)
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117671M5×301箱(300個)M50.82303.1(±0.15)
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117687M5×351箱(250個)M50.82353.1(±0.15)
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117696M5×401箱(250個)M50.82403.1(±0.15)
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117705M6×81箱(600個)M61283.7(±0.2)
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117714M6×101箱(500個)M612103.7(±0.2)
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117723M6×121箱(500個)M612123.7(±0.2)
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117732M6×151箱(400個)M612153.7(±0.2)
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117741M6×201箱(350個)M612163.7(±0.2)
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117757M6×251箱(300個)M612183.7(±0.2)
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39117766M6×301箱(250個)M612203.7(±0.2)
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする