曜日別特売

MDひねり90°エルボ(室内用)

MDひねり90°エルボ(室内用) - 因幡電工MDひねり90°エルボ(室内用) - 因幡電工MDひねり90°エルボ(室内用) - 因幡電工
(1件のレビュー)
用途ひねり90°曲り種類エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39117897MN-75-W1544040
1,610
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39117906MN-85-W1694545
1,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39117906
2019-01-12
用途: pcの排気ダクト
その他業種

pcの廃熱で手元を暖めるために、ダクト感丸出しの丸よりも角の本商品を使ってみた。
ただこのひねりは組み合わせでどの向きに固定されるのか、因幡のサイトを見ても分かりづらかったので、この辺りの説明を表記していただけると助かります。
価格については少し高く感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする