因幡電工
MD平面コーナー45°(室内用)
用途
平面45°曲り
種類
平面コーナー45°
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39117942
MKF-75-W
80
70
63
¥
1,030
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
39117951
MKF-85-W
90
75
68
¥
1,410
¥
1,198
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る